Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProMinent GMXa Membran Hydropumpen, 100 → 230 V, Elektrisch, 6m, bis 7.6l/h, max. 7 bar G3/4, G3/4, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1218592
Hersteller:
     ProMinent Dosiertechnik
Herst.-Nr.:
     GMXa0708PVT20000U11130EN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1218592
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Warmwasserbereitung und Pumpen
Verdrängerpumpen
Pumpen Typ = Membran
Drive Typ = Elektrisch
Maximale Durchflussrate = 7.6l/h
Druck max. = 6m
Maximaler Arbeitsdruck = 7 bar
Eingangsanschlussgröße = G3/4
Ausgangsanschlussgröße = G3/4
IP Schutz = IP65
Serie = GMXa
Flüssigkeitstemperatur max. = +20°C
Gehäusematerial = PVDF
Versorgungsspannung = 100 → 230 V
Leistungsaufname = 24 / 30 (Consumption)W
Eingesetzte Werkstoffe = PVDF
Ausgangsanschluss = 3/4Zoll

Gamma X Magnetmembran-Dosierpumpe. Die Gamma /X Dosierpumpen von Prominent sind geeignet für alle Messungen Ihrer flüssigen Medien. Integrierte Magnet-Regelung schützt vor Überlastung und misst kontinuierlich Gegendruck. Die Sicherheit wurde stark verbessert durch Entfernen des Drucksensors. Der Kontakt zwischen dem Dosiermedium, den Dichtungsoberflächen und den Komponenten ist auf ein Minimum begrenzt. Verbesserte Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch Gaserkennung im Messkopf und automatische Anpassung zur Beibehaltung der korrekten Dosierstufen. Eigenschaften und Vorteile. Integrierter 7-Tage-Timer Servicemodul warnt vor Blockierungen oder Ausfall der Hydraulik Integrierte Druckmessung Kapazitäteneinstellungen leicht gemacht in l/h Steuerung über Profinet, Profibus und CANbus Praktisch kontinuierliche Messung Automatische Anpassung an die richtige Dosierung Gaserkennung im Dosierkopf Sensorlose Druckmessung Membranbruch-Warnung Automatische Entlüftung. Anwendungsbereich. Die Gamma /X-Serie von Dosierpumpen ist geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich Laborchemische Überwachung Kühlwasser-Stromkreise Messung von Desinfektionsmitteln Entschäumer in der Papierindustrie Allgemeine Wasseraufbereitung Messung für PH-Korrektur-Dosierung Messung von Chemikalien und Desinfektionsmitteln
Weitere Informationen:
Pumpen Typ:
Membran
Drive Typ:
Elektrisch
Maximale Durchflussrate:
7.6l/h
Druck max.:
6m
Maximaler Arbeitsdruck:
7 bar
Eingangsanschlussgröße:
G3/4
Ausgangsanschlussgröße:
G3/4
IP Schutz:
IP65
Serie:
GMXa
Flüssigkeitstemperatur max.:
+20°C
Gehäusematerial:
PVDF
Versorgungsspannung:
100 → 230 V
Leistungsaufname:
24 / 30 (Consumption)W
Eingesetzte Werkstoffe:
PVDF
Ausgangsanschluss:
3/4Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.868,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.112,69*
€ 2.514,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.088,30*
€ 2.485,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.008,23*
€ 2.389,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.897,02*
€ 2.257,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.868,94*
€ 2.224,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.