Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 350mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Spannungsregler 350mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-1217962
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV47711PDAJR2G
EAN/GTIN:
     5059042116168
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 1 %
Load-Regulation = 1,4 %
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 50mA
Referenzspannung = 1.275 V, 2.55 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 3.9mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 350 mA, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
1 %
Load-Regulation:
1,4 %
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
50mA
Referenzspannung:
1.275 V, 2.55 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
3.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1217962, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV47711PDAJR2G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,08*
1 Tag
9850
1
€ 14,99*
ab € 0,80*
€ 2,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.700,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.