Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Schuko-Stecker
>
Artikel
XP Power VER05 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 5W, 100V ac, 5V dc / 1A, Universal-Stecker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1217187
Hersteller:
XP Power
Herst.-Nr.:
VER05US050-BB
EAN/GTIN:
5059039941339
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
CEE-Stecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Austauschbar
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 1A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = USB Typ A
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 5W
Betriebsdauer = 100kh
Breite = 55.1mm
XP Power – Serie VER05 von AC/DC-Netzteilen. Die Serie VER05 von XP Power bietet eine hervorragende Auswahl von steckbaren 5-W-Netzteilen, die alle eine Energieeffizienz der Klasse VI aufweisen. Diese äußerst zuverlässigen Netzteile weisen Ausgangsspannungen von 5,0 V bis 12,0 V auf und verfügen alle über eine Klasse-II-Konstruktion. Die Serie, die sowohl in Klinkenstecker- als auch in USB-Versionen erhältlich ist, verfügt außerdem über einen Universaleingang und feste Netz-Steckverbinder. Steckbare 5-W-Netzteile Energieeffizienzklasse VI Klinkenstecker- und USB-Versionen verfügbar Universaleingang Ausgangsspannung von 5,0 V bis 12,0 V Niedrige Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb Klasse-II-Konstruktion
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Austauschbar
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
1A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
USB Typ A
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
5W
Betriebsdauer:
100kh
Breite:
55.1mm
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Steckernetzteile
Weitere Suchbegriffe:
Reiseadapter
,
Reisestecker
,
Stromadapter
,
Schuko-Stecker
,
Schukostecker
,
Schutzkontakt-Stecker
,
Schutzkontakt-Zentralstecker
,
universal netzadapter
,
netzadapter
,
1217187
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Steckernetzteile
,
XP Power
,
VER05US050BB
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 6W, 100V ac, 5V dc / 1.2A, Universal-Stecker
RS Pro
9032851
ab € 22,74*
Ähnlich
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 6W, 100V ac, 5V dc / 1.2A, Universal-Stecker
RS Pro
1752802
ab € 14,23*
Ähnlich
RS PRO Steckernetzteil USB-Adapter 5W, 100V ac, 5V dc / 1A, Universal-Stecker
RS Pro
9076255
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen