Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 618 Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.77mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Würth Elektronik 618 Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.77mm, Durchsteckmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1216779
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     618009231221
EAN/GTIN:
     5059042115192
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Sechskantschraube ohne Norm
d-sub steckverbinder abgewinkelt 9-...
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.77 mm, 2.84mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3A
Gehäusematerial = Nickel
Betriebsspannung = 125,0 V
Länge = 30.8mm
Breite = 12.5mm
Tiefe = 18.5mm
Abmessungen = 30.8 x 12.5 x 18.5mm
Betriebstemperatur min. = -40.0°C

D-Sub-Leiterplattensteckverbinder mit Teilnummern 618 xxx 231 hat 221 und 618 xxx 231 121 haben einen Abstand von der Plattenseite des Steckverbinders zur ersten Reihe mit Leiterplattenstiften von 8,08 mm (Details siehe Datenblatt auf unserer Website). D-Sub-Leiterplattensteckverbinder mit Teilnummern 618 xxx 231 hat 421 und 618 xxx 231 321 haben einen Abstand von der Plattenseite des Steckverbinders zur ersten Reihe mit Leiterplattenstiften von 10,30 mm (Details siehe Datenblatt auf unserer Website). Passende Produkte siehe Best.-Nr. ; 771-8256 771-8256 , ; 771-8278 771-8278 , ; 7718290 7718290 , ; 771-8329 771-8329 , ; 771-8335 771-8335 und ; 771-8240 771-8240 , ; 771-8262 771-8262 , ; 771-8284 771-8284 , ; 771-8307 771-8307 , ; 771-8313 771-8313 (typisch). Abgewinkelte D-Sub-Steckverbinder für Leiterplattenmontage Serie WR-DSUB, mit Sechskantschrauben. Rechtwinklige D-Sub- Stiftleisten und -Buchsenleisten der Serie WR-DSUB für Leiterplatten-Durchgangsbohrung mit UNC 4-40 Sechskant-Schraubverriegelungen. Diese D-Sub-Leiterplattenmontage-Stiftleisten und -Buchsenleisten haben einen schwarzen UL94-V0-PBT-Isolator mit einem vernickelten Gehäuse und Platinenverriegelungen. Die Kontakte der abgewinkelten D-Sub-Stiftleisten und -Buchsenleisten für Leiterplattenmontage der Serie WR-DSUB bestehen aus vergoldeter Kupferlegierung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.77 mm, 2.84mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3A
Gehäusematerial:
Nickel
Betriebsspannung:
125,0 V
Länge:
30.8mm
Breite:
12.5mm
Tiefe:
18.5mm
Abmessungen:
30.8 x 12.5 x 18.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, 1216779, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Wurth Elektronik, 618009231221, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,34*
2 Tage
82
1
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 3,70*
1 Tag
198
1
€ 14,99*
ab € 1,37*
€ 4,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 234,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
726181001
ab € 0,378*
Zubehör
Würth Elektronik
726181002
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.