Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 618 Sub-D Steckverbinder E Stecker , 9-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1216770
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61800924823
EAN/GTIN:
     5059042197068
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 9polig stecker
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.77 mm, 2.84mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 125,0 V
Länge = 30.81mm
Breite = 12.5mm
Tiefe = 10.9mm
Serie = 618
Betriebstemperatur min. = -40.0°C

Passende Produkte siehe Best.-Nr. ; 771-8256 771-8256 , ; 771-8278 771-8278 , ; 7718290 7718290 , ; 771-8329 771-8329 , ; 771-8335 771-8335 und ; 771-8240 771-8240 , ; 771-8262 771-8262 , ; 771-8284 771-8284 , ; 771-8307 771-8307 , ; 771-8313 771-8313 (typisch). D-Sub-Steckverbinder WR-DSUB, mit Lötkelch. D-Sub-Stecker und -Buchsen der Serie WR-DSUB mit Befestigungsbohrungen mit 3,1 mm Durchmesser und Lötkelchkontakten. Diese D-Sub-Stecker und -Buchsen mit Lötkelch haben einen Isolator aus weißem PBT gemäß UL94-V0 mit verzinntem Stahlgehäuse. Die Kontakte der D-Sub-Kabelsteckverbinder der Serie WR-DSUB bestehen aus Kupferlegierung mit selektiver Vergoldung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.77 mm, 2.84mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
125,0 V
Länge:
30.81mm
Breite:
12.5mm
Tiefe:
10.9mm
Serie:
618
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 1216770, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Wurth Elektronik, 61800924823, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,79*
€ 1,77*
2 Tage
36
1
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,37*
1 Tag
241
1
€ 14,99*
ab € 0,858*
€ 2,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 88,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
726181001
ab € 0,378*
Zubehör
Würth Elektronik
726181002
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.