Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung CAT811STBI-GT3, Mikroprozessor-Netzteil-Monitor 2.85V SOT-143 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1216412
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CAT811STBI-GT3
EAN/GTIN:
     5059042127928
Suchbegriffe:
Monitor Netzteil
monitor netzteil
Spannungsüberwachungsart = Mikroprozessor-Netzteil-Monitor
Anzahl der Supervisors = 1
Manueller Reset = Ja
Reset-Schwellenspannung min. = 2.85V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-143
Pinanzahl = 4
Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.07mm
Überwachungsspannung max. = 5V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Mikroprozessor-Netzteil-Monitor
Anzahl der Supervisors:
1
Manueller Reset:
Ja
Reset-Schwellenspannung min.:
2.85V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-143
Pinanzahl:
4
Abmessungen:
3.04 x 1.4 x 1.07mm
Überwachungsspannung max.:
5V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 1216412, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, onsemi, CAT811STBIGT3, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 759,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,25324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 855,33*
€ 1.017,8427
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 845,94*
€ 1.006,6686
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 812,49*
€ 966,8631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 791,73*
€ 942,1587
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 759,72*
€ 904,0668
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.