Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1216203
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     AMTE-M-LH-G38
EAN/GTIN:
     4052568061616
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter-schalldämpfer festo
Gewinde-Einlassanschluss = G3/8 Stecker
Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde
Material = Messing, Bronze
Serie = AMTE
Typ = Schalldämpfer
Rauschpegelverringerung = 82dB(A)
Eingangsdruck max. = 10bar
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Standard = G
Gewindeanschluss-Größe = 3/8 Zoll
Gehäusematerial = Metall

Festo AMTE Messing, pneumatischer Bronze-Schalldämpfer, 10 bar Die pneumatischen Schalldämpfer der Festo Metallserie AMTE wurden entwickelt, um den Geräuschpegel von Luftauslässen in pneumatischen Systemen und Rohren zu reduzieren. Dient als Schalldämpfer, der für die Reduzierung des Schallpegels auf sichere Dezibelwerte in industriellen Arbeitsumgebungen und die Verbesserung des Benutzerkomforts unerlässlich ist. Ampte-Schalldämpfer können ability zur Reduzierung von Geräuschen auf Werte unter 88 dBA bieten. Der AMTE-M-LH-G38 besteht aus einem Messinggewindegehäuse und einem Schalldämpfereinsatz aus Bronze, der in geschmierten pneumatischen Systemen verwendet werden kann. • Schalldämpfereinsatz aus Bronze • Gewindestopfen aus Messing • Gewicht: 26 g. • Schraubgewinde für einfachen Anschluss
Weitere Informationen:
Gewinde-Einlassanschluss:
G3/8 Stecker
Eingangs-Anschluss Typ:
Mit Gewinde
Material:
Messing, Bronze
Serie:
AMTE
Typ:
Schalldämpfer
Rauschpegelverringerung:
82dB(A)
Eingangsdruck max.:
10bar
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Standard:
G
Gewindeanschluss-Größe:
3/8 Zoll
Gehäusematerial:
Metall
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, druckluftschalldämpfer 3/8", 1216203, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatischer Schalldämpfer, Festo, AMTEMLHG38, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Silencers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 5,018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 72,74*
€ 86,56
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 70,92*
€ 84,39
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 65,08*
€ 77,45
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 61,51*
€ 73,20
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 60,46*
€ 71,95
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 59,15*
€ 70,39
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 50,18*
€ 59,71
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1762275
ab € 73,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.