Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo QSM Reduziernippel, Rohr-zu-Rohr, PBT, 14 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo QSM Reduziernippel, Rohr-zu-Rohr, PBT, 14 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1216003
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSM-6H-4
EAN/GTIN:
     4052568033927
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Stecker A = 6-mm-Steckanschluss
Stecker B = 4-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Reduziernippel
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = QSM
Modellnummer = 153329
Betriebsdruck max. = 14 bar°C

Gerade QSM-Miniatur-Push-In-Fittings von FESTO. Die Serie Quick Star QSM bietet ein praktisches Miniatur-Push-In-Fitting-System für Druckluft und Wasser mit über 1000 Arten von Standard- und Funktions-Fittings. Diese hochwertigen Rohradapter bieten eine Vielzahl von metrischen, G-parallelen oder R-konischen Gewinden und Durchmessern für jede Verbindung. Eigenschaften und Vorteile. Push-In-Fitting im Miniaturformat, ideal für beengte Platzverhältnisse Maximale Flexibilität für jeden pneumatischen Anschluss Mühelose, schnelle und einfache Installation durch Eindrücken Anschlussart Rohr-auf-Rohr (Schlauch) für den Einsatz in pneumatischen Anwendungen Großer Betriebstemperaturbereich von -10 bis +80°C Luftdruckbereich bis zu 14 bar Erhältlich mit einer Vielzahl von Steckverbinderausführungen mit verschiedenen Durchmessern Robuster und langlebiger Thermoplast (PBT)
Weitere Informationen:
Stecker A:
6-mm-Steckanschluss
Stecker B:
4-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Reduziernippel
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
QSM
Modellnummer:
153329
Betriebsdruck max.:
14 bar°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, 1216003, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSM6H4, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,05*
€ 1,45*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 1,52*
2 Tage
1067
10
€ 8,90*
ab € 1,71*
€ 2,29*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 2,33*
€ 3,11*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 3,031*
€ 4,271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,271*
€ 5,08249
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,221*
€ 5,02299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,783*
€ 4,50177
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,481*
€ 4,14239
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,031*
€ 3,60689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-4X0,75-TBL
ab € 0,36*
Zubehör
Festo
PUN-H-4X0,75-BL
ab € 0,36*
Zubehör
Festo
PUN-H-4X0,75-SW
ab € 0,36*
Zubehör
Festo
PUN-H-4X0,75-NT
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.