Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo AMTE Pneumatischer Schalldämpfer aus Bronze, mit G1/4 Stecker, 10bar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo AMTE Pneumatischer Schalldämpfer aus Bronze, mit G1/4 Stecker, 10bar
Festo AMTE Pneumatischer Schalldämpfer aus Bronze, mit G1/4 Stecker, 10bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1215999
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     AMTE-M-LH-G14
EAN/GTIN:
     4052568061609
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter-schalldämpfer festo
Gewinde-Einlassanschluss = G1/4 Stecker
Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde
Material = Messing, Bronze
Serie = AMTE
Typ = Schalldämpfer
Rauschpegelverringerung = 83dB(A)
Eingangsdruck max. = 10bar
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Standard = G
Gewindeanschluss-Größe = 1/4 Zoll
Gehäusematerial = Metall

Pneumatischer Schalldämpfer mit Festo, 10 bar, G 1/4-Stecker - Serie AMTE - AMTE-M-LH-G14 Reduzieren Sie den Geräuschpegel beim Abstoßen von Druckluft mit diesem Schalldämpfer von Festo. Das Bauteil verfügt über ein Messinggewinde und ein Schalldämpfergehäuse aus Bronze, sodass es langlebig und sehr korrosionsbeständig ist. Ein Einschraub-Steckverbinder erleichtert die schnelle und einfache Befestigung des Schalldämpfers an einem Auslass. Schalldämpfer werden häufig in pneumatischen Anwendungen eingesetzt, um die Sicherheit des Bedieners zu verbessern, indem sie potenziell gefährliche hohe Geräuschpegel reduzieren. Dieser Schalldämpfer reduziert den Geräuschpegel auf einen sicheren Pegel von 83 dB(A), sodass Sie ihn in Fabriken in Bereichen verwenden können, in denen Personal vorhanden ist. Festo AMTE Messing, pneumatischer Bronze-Schalldämpfer, 10 bar • Betriebsdruckbereich von 0 bis 10 bar • Durchflussmenge zur Atmosphäre von 3,140 l/min • Kann mit geschmierten Medien betrieben werden • Eingangsanschluss mit G 1/4-Außengewinde • Gewicht: 13 g. • Minimale Betriebstemperatur von -10 °C • Maximale Betriebstemperatur von +80 °C. Bereichsinformationen • Die Festo AMTE-Serie verfügt über pneumatische Schalldämpfer mit langen und kurzen Gewindeausführungen • Sie werden mit verschiedenen Anschlussmethoden geliefert, einschließlich Federklemmen und Steckanschlüssen • Diese Serie von Metallschalldämpfern ist für den Einsatz mit Druckluft geeignetDie pneumatischen Schalldämpfer der Festo Metallserie AMTE wurden entwickelt, um den Geräuschpegel von Luftauslässen in pneumatischen Systemen und Rohren zu reduzieren. Dient als Schalldämpfer, der für die Reduzierung des Schallpegels auf sichere Dezibelwerte in industriellen Arbeitsumgebungen und die Verbesserung des Benutzerkomforts unerlässlich ist. Ampte-Schalldämpfer können ability zur Reduzierung von Geräuschen auf Werte unter 88 dBA bieten. Der AMTE-M-LH-G14 besteht aus einem Messinggewindegehäuse und einem Schalldämpfereinsatz aus Bronze, der in geschmierten pneumatischen Systemen verwendet werden kann. • Schalldämpfereinsatz aus Bronze • Gewindestopfen aus Messing • Gewicht: 13 g. • Schraubgewinde für einfachen Anschluss
Weitere Informationen:
Gewinde-Einlassanschluss:
G1/4 Stecker
Eingangs-Anschluss Typ:
Mit Gewinde
Material:
Messing, Bronze
Serie:
AMTE
Typ:
Schalldämpfer
Rauschpegelverringerung:
83dB(A)
Eingangsdruck max.:
10bar
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Standard:
G
Gewindeanschluss-Größe:
1/4 Zoll
Gehäusematerial:
Metall
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, druckluftschalldämpfer g 1/4, 1215999, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatischer Schalldämpfer, Festo, AMTEMLHG14, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Silencers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,30*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 3,065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 87,20*
€ 103,77
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 85,08*
€ 101,25
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 78,72*
€ 93,68
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 74,88*
€ 89,11
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 73,24*
€ 87,16
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 61,30*
€ 72,95
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1762274
ab € 33,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.