Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Reinigungskassette, Band, 160 g, 130 x 75 x 40mm Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1214199
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1214199
EAN/GTIN:
     5056112287537
Suchbegriffe:
Cleaning Cartridge
Reinigungskassette
Glasfaser-Reiniger
Glasfaserreiniger
Reiniger-Typ = Band
Gebinde Typ = Packung
Gebindegröße = 160 g
Größe = 130 x 75 x 40mm

RS Pro Reinigungskassetten und -bänder. Ein LWL-Steckverbinderreiniger der vertrauenswürdigen Marke RS Pro in überragender Qualität, der in Ihre Handfläche passt. Dieser robuste Reiniger stellt sicher, dass LWL-Adern frei von Staub, Ölen und Partikeln sind, die zu einer schlechten Leistung führen und sogar die Fasern beschädigen können. Das Werkzeug basiert darauf, dass bei einmaligem Druck auf den Druckknopf genau die richtige Menge an Reinigungsband freigegeben wird. Das Werkzeug hat ein komfortables ergonomisches Design und ist für Rechts- und Linkshänder leicht zu bedienen. Die Reiniger dieser Serie sind mit weißen und blauen Bändern erhältlich. Ersatzbänder sind ebenfalls separat erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Kompakt und leicht Reinigt ohne IPA-Alkohol Antistatisch Ersatzbänder 400 Tücher je Band
Weitere Informationen:
Reiniger-Typ:
Band
Gebinde Typ:
Packung
Gebindegröße:
160 g
Größe:
130 x 75 x 40mm
Weitere Suchbegriffe: glasfaser reiniger, 1214199, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Faseroptikreiniger, RS PRO, 20147BBLU, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Fibre Optic Cleaners
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,92*
€ 61,72*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 61,05*
€ 95,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1214197
ab € 144,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.