Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T521, SMD Polymerkondensator 100μF ±20% / 25V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1213323
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T521X107M025ATE030
EAN/GTIN:
     5059043425016
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 100µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343
Äquivalenter Serienwiderstand = 30mΩ
Anschlussraster = 3.8mm
Toleranz = ±20%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4mm
Serie = T521
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie Kemet T521. Die Serie T521 von KEMET umfasst Elektrolytkondensatoren mit einer Kathode aus leitfähigem Polymer, die für einen niedrigen ESR sorgt. Die Kondensatoren haben eine verlängerte Lebensdauer und sind äußerst zuverlässig mit verbesserter Kapazitätskonstanz bei hohen Frequenzen. Die organischen Kondensatoren der Serie T521 haben stabile Temperatureigenschaften bis 68 μF und umfassen außerdem einen ausfallsicheren Modus. Merkmale. Hohe Energiedichte Flaches Design Benign-Fehlermodus 100 % überspannungsgeprüft RoHS-konform und halogenfrei. Anwendungsbereich. DC/DC-Konverter Netzteileingang und Hochspannungsanwendungen wie 12 V bis 50 V
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
100µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343
Äquivalenter Serienwiderstand:
30mΩ
Anschlussraster:
3.8mm
Toleranz:
±20%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4mm
Serie:
T521
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 100uf 25v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 1213323, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, T521X107M025ATE030, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,75*
€ 2,66*
1
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 5,79*
1 Tag
28
1
€ 14,99*
ab € 2,49*
€ 5,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
25TQC68MYF
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.