Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feder, Aussen ø 12mm, L. 79.5mm, Draht ø 2mm, 43.4mm, 8.81N/mm, 317.74N, Legierungsstahl, Quadratisch/Geschliffen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-121258
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     121258
EAN/GTIN:
     5056070942349
Suchbegriffe:
Druckfedern
druckfeder 2x19x50
druckfedern
rs pro druckfeder
Außendurchmesser = 12mm
Drahtdurchmesser = 2mm
Freie Länge = 79.5mm
Arbeitslänge min. = 43.4mm
Belastung bei minimaler Arbeitslänge = 317.74N
Material = Legierungsstahl
Federhärte = 8.81N/mm
Enden = Quadratisch/Geschliffen

Die Last bei minimaler Arbeitslänge ist die erforderliche Last, um die Feder auf diese Länge zu drücken. Alle Abmessungen und Kräfte gemäß DIN 2095 (Stufe 2). RS Pro Musikdrahtstahl-Druckfedern. Eine Serie von Druckfedern aus unserem RS Pro Angebot, die in verschiedenen Größen und Längen und mit geschlossenen und geschliffenen und geschlossenen, nicht geschliffenen Endtypen erhältlich sind. Druckfedern sind sehr beliebt, da sie eine große Menge an Energie auf kleinem Raum speichern können, was sie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen macht. Diese RS Pro Druckfedern, auch als Coil Feihrer bezeichnet, haben unterschiedliche Steifigkeitsgrade, die auch als Federrate bezeichnet werden. Spiralfedern sind so konstruiert, dass sie beim Zusammendrücken auf die ursprüngliche Höhe der Federn zurückdrücken können. Diese Federn werden verwendet, um die Komponenten vor dem Zusammenhalten zu schützen. RS Pro verfügt über eine große Auswahl an Druckfedern mit Drahtdurchmessern von 0,2 bis 2,2 mm und Federraten von 0,06 N/mm bis 22,56 N/mm. Eigenschaften und Vorteile:. Coil Feder-Design für Festigkeit und Elastizität Drahtdurchmesserenden bis zu 0,8 mm sind quadratisch und Ungeerdet Drahtdurchmesserenden 1,00 mm und mehr sind quadratisch und Masse Hergestellt mit einer rechten Spirale Material: Stahllegierung Die Feder kann direkt auf die Stangenprodukte oder gelegt werden In die Rohrprodukte eingesetzt werden. Typische Anwendungen:. Druckfedern sind eine sehr beliebte Feder und können in einer Reihe von verschiedenen Branchen eingesetzt werden. Diese Art von Feder kann verwendet werden in: Kugelschreiber Fahrzeuge Mobiltelefone Ventile Elektrische Schalter. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
12mm
Drahtdurchmesser:
2mm
Freie Länge:
79.5mm
Arbeitslänge min.:
43.4mm
Belastung bei minimaler Arbeitslänge:
317.74N
Material:
Legierungsstahl
Federhärte:
8.81N/mm
Enden:
Quadratisch/Geschliffen
Weitere Suchbegriffe: 121258, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, RS PRO, D12640, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Compression Springs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,811* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,72*
€ 13,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,92*
€ 12,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.