| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1206962 Herst.-Nr.: 3640 EAN/GTIN: 0054007315568 |
| |
|
| | |
| Serie = 3640 Werkzeugtyp = Anlegewerkzeug
IDC-Tischpresse und Werkzeuge. Diese Presse von 3M für die Tischmontage mit entsprechenden Träger- und Führungsplatten wurde eigens für die IDC-Steckverbinder von 3M entwickelt. Das Tischpressenwerkzeug wird manuell betätigt und ist tragbar, womit es bei Bedarf an einer Werkbank befestigt werden kann. Verschiedene Träger und Aufnahmeplatten können ausgetauscht werden, um beim Aufbau einer Reihe von Steckverbinderbaugruppen zu helfen. Buchsen, 10- bis 60-polig, Klasse II Buchsen, 10- bis 50-polig, Klasse III 10- bis 60-polige Kabelstecker Klasse II 10- bis 60-polige 2-reihige Übergangs-Steckverbinder 9- bis 37-polige D-Steckverbinder, 3M Serie 83XX 10-, 16-, 26-, 34- und 50-polige 4-reihige Übergangs-Steckverbinder Delta-Flachbandkabel-Steckverbinder. Die Tischpresse wird mit der Trägerplatte 3M Nr. 3442-9 geliefert, die für die folgenden Steckverbinder geeignet ist:. Buchsen, 10- bis 60-polig, Klasse II Buchsen, 10- bis 50-polig, Klasse III Kabelstecker, 10- bis 60-polig, Klasse II Übergangs-Steckverbinder, 10- bis 60-polig, 2-reihig D-Steckverbinder, 9- bis 37-polig, 3M Serie 83XX 10-, 16-, 26-, 34- und 50-polige 4-reihige Übergangs-Steckverbinder Delta-Flachbandkabel-Steckverbinder. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. Von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen bietet 3M die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen. Weitere Informationen: | | Serie: | 3640 | Werkzeugtyp: | Anlegewerkzeug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1206962, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, IDC-Werkzeuge, 3M, 3640, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, IDC Tools |
| | |
| |