Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Tafelmontage Dreh Kodierschalter BCD, 10-Positionen 100mΩ, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hartmann Tafelmontage Dreh Kodierschalter BCD, 10-Positionen 100mΩ, Lötanschluss
Hartmann Tafelmontage Dreh Kodierschalter BCD, 10-Positionen 100mΩ, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1187710
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     SH6-131-AKK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
bcd codierschalter hartmann
codierschalter bcd
Ausgangcode = BCD
Betätigertyp = Drehrad
Anschlussart = Lötanschluss
Montageart = Tafelmontage
Kontaktwiderstand = 100mΩ
Lebensdauer mechanisch = 100000
Schaltstufenanzahl = 10
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +80°C

Codierschalter Switchhart SH6. Kompakte Codierschalter. BCD-Codierung, Anzeige 0 → 9.
Weitere Informationen:
Ausgangcode:
BCD
Betätigertyp:
Drehrad
Anschlussart:
Lötanschluss
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktwiderstand:
100mΩ
Lebensdauer mechanisch:
100000
Schaltstufenanzahl:
10
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: codierschalter hartmann, 1187710, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, Hartmann, SH6131AKK, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, Pushwheel Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.