Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann PCB-Montage Kodierschalter BCD, 10-Positionen / 0 bis 9 100mΩ, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hartmann PCB-Montage Kodierschalter BCD, 10-Positionen / 0 bis 9 100mΩ, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1187704
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     SH6-131-AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
bcd codierschalter hartmann
codierschalter bcd
Ausgangcode = BCD
Schaltanzeige = 0 bis 9
Anschlussart = Lötanschluss
Montageart = PCB-Montage
Kontaktwiderstand = 100mΩ
Kontaktmaterial = Vergoldet
Lebensdauer mechanisch = 100000
Schaltstufenanzahl = 10
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +80°C

Codierschalter Switchhart SH6. Kompakte Codierschalter. BCD-Codierung, Anzeige 0 → 9.
Weitere Informationen:
Ausgangcode:
BCD
Schaltanzeige:
0 bis 9
Anschlussart:
Lötanschluss
Montageart:
PCB-Montage
Kontaktwiderstand:
100mΩ
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Lebensdauer mechanisch:
100000
Schaltstufenanzahl:
10
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: codierschalter hartmann, 1187704, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, Hartmann, SH6131AK, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, Pushwheel Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.