Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay KP 1830 Folienkondensator 1nF ±1% / 250 V ac, 630 V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-117814
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     KP1830210631
EAN/GTIN:
     5059040903647
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 250 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±1%
Serie = KP 1830
Anschlussraster = 5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie KP 1830. Anwendungen: Oszillatoren für LC/RC-Schaltungen und Filter, HF-Kopplung und -Entkopplung für analoge und digitale Schaltungen Gekapselt in einem selbstverlöschenden Kunststoffgehäuse nach UL 94-V0
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
250 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±1%
Serie:
KP 1830
Anschlussraster:
5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, RMS-DC-Wandler, Radial Kondensator, folienkondensator 250v, filmkondensator, 1nf folienkondensator, 117814, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, KP1830210631, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20306
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,07*
€ 3,25*
Lager 108
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 3,75*
€ 5,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 11,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.