Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KS-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 50V dc, Ø 8mm x 5mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-117041
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA1HKS220
EAN/GTIN:
     5059039693245
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 5mm
Höhe = 5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 1000h
Polarisiert = Polar

Serie KS. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie KS, Typ A, bieten eine flache Lösung mit einer Höhe von nur 5 mm. Diese radialen Kondensatoren haben eine Lebensdauer von 1000 Stunden bei +85 °C. Kleines Profil Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie KS, Typ A, sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für den Einsatz in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 5mm
Höhe:
5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
1000h
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Mini Kondensator, Miniatur-Kondensator, Subminiatur-Kondensator, Panasonic Elko, Radial Kondensator, panasonic elko 22uf 50v, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 22uf, 117041, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, ECEA1HKS220, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,132*
€ 0,168*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,72*
1 Tag
1335
1
€ 14,99*
ab € 0,115*
€ 0,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.