Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Schließer, 3 A @ 125 V ac Edelstahl 250V, IP 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-116855
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     116855
EAN/GTIN:
     5056070942097
Suchbegriffe:
Fußschalter
rs pro fußschalter
fußschalter
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = Tastend
Gehäusematerial = Edelstahl
Kontaktnennspannung AC = 250V
Kontaktnennstrom = 3 A @ 125 V ac
Schalter-Einsatzbedingungen = Leichte Einsätze
IP Schutzart = IP 68
Farbe = Schwarz, Grau
Länge = 89.69mm

EN 60529. 3 m Kabel. Fußschalter RS Pro Treadlite II. RS Pro Edelstahl-Fußschalter, erhältlich in Einfach- ( ; 116-855 116-855 ) und Doppelausführung ( ; 116-912 116-912 ). Diese hochwertigen Schalter sind äußerst zuverlässig und das Edelstahlgehäuse bietet die zusätzlichen Vorteile der Korrosionsbeständigkeit. Fußschalter werden häufig an großen Maschinen eingesetzt, bei denen handbetätigte Schalter ein Sicherheitsproblem darstellen. RS PRO bietet eine Reihe von Fußschaltern und Zubehör passend zu Ihren Anforderungen. Die Serie ist von RS geprüft, d. h. sie bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und hohe Qualität, auf die man sich verlassen kann. Eigenschaften und Vorteile:. Kontaktbelastbarkeit: 3 A einfach, 13 A zweifach, 125-250 V ac Schwarzes Stahlgehäuse mit Fußband und rutschfesten Bodenbelag - um bei Verwendung des Fußschalters an Ort und Stelle zu bleiben Konstruktion aus rostfreiem Stahl ; 116-855 116-855 - Ein Fußschalter Schutzart IP68 - staub- und wasserbeständig Gebürstete Farboberfläche Kabelverbindung 2,5 m von 18/3-Kabel ohne Stecker Kontaktbetätigung 1-poliger Schließer mit Tastbetätigung Elektrische Nennspannung: 3 A, 125-250 V ac Hält sehr schwierigen Umgebungen stand Der für den Betrieb erforderliche geringe Druck verringert die Ermüdung des Bedieners Gewicht: 0,2 kg ; 116-912 116-912 - Zweifach-Fußschalter Schutzart: IP20 Farbe: Schwarz Kabelverbindung 2,5 m von 16/4-Kabel ohne Stecker Kontaktbetätigung, 1-poliger Umschalter, Tastbetätigung, kabelgebundene Schließer auf jeder Seite Elektrische Nennleistung 13 A 125-250 V ac 0,375 kW 125-250 V ac Die Teilerstange zwischen den Laufbändern verringert die versehentliche Betätigung beider Einheiten 2 Löcher für die Montage auf dem Boden oder an Geräten Gewicht: 1,8 kg. Typische Anwendungen:. Fußschalter werden üblicherweise verwendet, wenn eine Betätigung ohne Hände praktischer oder sicherer ist. Sie sind in folgenden Bereichen zu finden: Industrielle Anlagen und kleinere Elektrowerkzeuge Krankenhausbetten Zahnarztstühle Lampen. Häufig gestellte Fragen Welche unterschiedlichen Schaltoptionen gibt es? Schalter sind Komponenten, die einen Stromkreis durch Herstellen oder Unterbrechen des Kontakts ein- oder ausschalten. Die beiden häufigsten Arten sind: Nicht-rastend (tastend) – Diese Art von Fußschalter stellt einen Kontakt her, wenn sie gedrückt wird, und unterbricht ihn wieder beim Loslassen. Rastend (Dauerschaltung) – Diese Art von Fußschalter muss einmal EIN und erneut für AUS gedrückt werden Wofür werden Fußschalter verwendet? Da diese Schalter mit dem Fuß betätigt werden, bleibt die Hand des Benutzers für andere Aufgaben frei. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
Tastend
Gehäusematerial:
Edelstahl
Kontaktnennspannung AC:
250V
Kontaktnennstrom:
3 A @ 125 V ac
Schalter-Einsatzbedingungen:
Leichte Einsätze
IP Schutzart:
IP 68
Farbe:
Schwarz, Grau
Länge:
89.69mm
Weitere Suchbegriffe: 116855, Schalter, Fußschalter und Zubehör, RS PRO, T91SWANO38S, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,10*
€ 354,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,58*
€ 346,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,06*
€ 318,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,35*
€ 294,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,67*
€ 276,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
116726
ab € 115,65*
Zubehör
RS Pro
116653
ab € 62,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.