Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 20 A @ 250 V ac Gusseisen 250V, IP 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-116833
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     116833
EAN/GTIN:
     5056070942080
Suchbegriffe:
Fußschalter
rs pro fußschalter
fußschalter
Not-Aus-Fußschalter = Fußschalter in robuster Ausführung
Schaltfolge = Tastend
Gehäusematerial = Gusseisen
Kontaktnennspannung AC = 250V
Kontaktnennstrom = 20 A @ 250 V ac
Schalter-Einsatzbedingungen = Raue Einsätze
IP Schutzart = IP 56
Schutzdeckel = Ja
Farbe = Orange
Abmessungen = 228.6 x 149.22 x 111mm

EN 60529. Abgeschirmte industrielle Fußschalter, robuste Ausführung, RS PRO. RS PRO-Fußschalter für hohe Beanspruchung, ideal für industrielle Anwendungen. Die robuste Gussmetallkonstruktion ist schwer genug, um zu verhindern, dass der Fußschalter beim Betrieb rutscht. Mit den drei Löchern am Schalter können Sie ihn am Boden oder an der Ausrüstung befestigen. Diese Fußschalter sind außerdem mit einer Abschirmung für zusätzlichen Schutz ausgestattet. Fußschalter werden häufig auf großen Maschinen verwendet, bei denen handbetätigte Schalter ein Sicherheitsproblem darstellen. RS PRO bietet eine Reihe von Fußschaltern und Zubehör passend zu Ihren Anforderungen. Die Serie ist von RS geprüft, d. h. sie bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und hohe Qualität, auf die man sich verlassen kann. Diese Serie von Fußpedalen umfasst: ; 116-827 116-827 - Tastbetätigung, 2-poliger Umschalter ; 116-833 116-833 - Tastbetätigung, 1-poliger Umschalter, Auslösesperre ; 116-849 116-849 - Tastbetätigung, 1-poliger Umschalter ; 116-956 116-956 - Tastbetätigung, 2-poliger Umschalter, Auslösesperre. Eigenschaften und Vorteile:. Kontaktbelastbarkeit 20 A 125-250 Vac Komplette Schirmung Gehäuse und Pedal aus Orange Gusseisen mit robustem Aluminiumschutz für zusätzlichen Schutz Schutzart IP56 M20 Kabeleinführung. Um eine versehentliche Betätigung zu verhindern, ist eine Auslösesperre enthalten, die betätigt werden muss, bevor das Laufband gedrückt werden kann ( ; 116-833 116-833 und ; 116-956 116-956 ). Durch die Einstellung des Kunden kann ein Pol bei Bedarf vor dem anderen betrieben werden. Rutschfeste Gummifüße und 3 Löcher für die starre Befestigung am Boden oder an Geräten. Typische Anwendungen:. Fußschalter werden üblicherweise verwendet, wenn eine Betätigung ohne Hände praktischer oder sicherer ist. Sie sind in folgenden Bereichen zu finden: Industrielle Anlagen und kleinere Elektrowerkzeuge Krankenhausbetten Zahnarztstühle Lampen. Häufig gestellte Fragen Welche unterschiedlichen Schaltoptionen gibt es? Schalter sind Komponenten, die einen Stromkreis durch Herstellen oder Unterbrechen des Kontakts ein- oder ausschalten. Die beiden häufigsten Arten sind: Nicht-rastend (tastend) – Diese Art von Fußschalter stellt einen Kontakt her, wenn sie gedrückt wird, und unterbricht ihn wieder beim Loslassen. Rastend (Dauerschaltung) – Diese Art von Fußschalter muss einmal EIN und erneut für AUS gedrückt werden Wofür werden Fußschalter verwendet? Da diese Schalter mit dem Fuß betätigt werden, bleibt die Hand des Benutzers für andere Aufgaben frei.
Weitere Informationen:
Not-Aus-Fußschalter:
Fußschalter in robuster Ausführung
Schaltfolge:
Tastend
Gehäusematerial:
Gusseisen
Kontaktnennspannung AC:
250V
Kontaktnennstrom:
20 A @ 250 V ac
Schalter-Einsatzbedingungen:
Raue Einsätze
IP Schutzart:
IP 56
Schutzdeckel:
Ja
Farbe:
Orange
Abmessungen:
228.6 x 149.22 x 111mm
Weitere Suchbegriffe: 116833, Schalter, Fußschalter und Zubehör, RS PRO, 511B, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 852,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,85*
€ 1.133,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,40*
€ 1.127,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,19*
€ 1.095,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,93*
€ 1.041,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,91*
€ 1.014,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
116726
ab € 115,61*
Zubehör
RS Pro
116653
ab € 62,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.