Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 16 A @ 250 V ac Aluminium 250V, IP 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-116805
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     116805
EAN/GTIN:
     5056070942066
Suchbegriffe:
Fußschalter
rs pro fußschalter
fußschalter
Not-Aus-Fußschalter = Tast-Fußschalter
Schaltfolge = Tastend
Gehäusematerial = Aluminium
Kontaktnennspannung AC = 250V
Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac
Schalter-Einsatzbedingungen = Mittelschwere Einsätze
IP Schutzart = IP 68
Schutzdeckel = Ja
Breite = 152.4mm

IEC 601-2-2. EN 60529. Universal-Fußschalter von RS Pro. Die Tastschalter für mittlere Beanspruchung von RS Pro wurden mit einem integrierten rutschfesten Bodenbelag oder Füßen entwickelt. Diese Schalter bestehen aus Aluminium und haben einpolige Doppeltumschalter (SPDT). Diese Fußreglerpedale sind gemäß IP68 abgedichtet und eignen sich ideal für industrielle Anwendungen. Fußschalter werden häufig auf großen Maschinen verwendet, bei denen handbetätigte Schalter ein Sicherheitsproblem darstellen. RS PRO bietet eine Reihe von Fußschaltern und Zubehör passend zu Ihren Anforderungen. Die Serie ist von RS geprüft, d. h. sie bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und hohe Qualität, auf die man sich verlassen kann. Diese Serie von Fußschaltern umfasst die folgenden Typen: ; 116-798 116-798 - Zweifachpedal, geschützt, tastend, 1-poliger Umschalter ; 116-805 116-805 - Einfach, geschützt, tastend, 1-poliger Umschalter ; 116-811 116-811 - Zweifachpedal, unbewacht, Tastbetätigung 1-poliger Umschalter. Eigenschaften und Vorteile:. Tastender Fußschalter-Regler - Serie umfasst sowohl Einzel- als auch Zweipedal Kontaktbelastbarkeit: 16 A, 125-250 V ac Gehäuse und Laufband aus Aluminiumguss Grundplatte mit rutschfesten Füßen - zur Aufbewahrung Bei Verwendung des Fußschalters 4 Schraubenlöcher - können auf dem Boden montiert werden Oder Geräte für zusätzlichen Schutz Einfache M20-Einführung Abgedichtet gemäß IP68 - geschützt vor Staub und Wasser Die Serie ist geschützt oder unbewacht - die Schutzvorrichtung deckt den gesamten Fuß ab Schalter für zusätzliche Sicherheit für den Benutzer Classic IV Fußschalter. Typische Anwendungen:. Fußschalter werden üblicherweise verwendet, wenn eine Betätigung ohne Hände praktischer oder sicherer ist. Sie sind in folgenden Bereichen zu finden: Industrielle Anlagen und kleinere Elektrowerkzeuge Krankenhausbetten Zahnarztstühle Lampen. Häufig gestellte Fragen Welche unterschiedlichen Schaltoptionen gibt es? Schalter sind Komponenten, die einen Stromkreis durch Herstellen oder Unterbrechen des Kontakts ein- oder ausschalten. Die beiden häufigsten Arten sind: Nicht-rastend (tastend) – Diese Art von Fußschalter stellt einen Kontakt her, wenn sie gedrückt wird, und unterbricht ihn wieder beim Loslassen. Rastend (Dauerschaltung) – Diese Art von Fußschalter muss einmal EIN und erneut für AUS gedrückt werden Wofür werden Fußschalter verwendet? Da diese Schalter mit dem Fuß betätigt werden, bleibt die Hand des Benutzers für andere Aufgaben frei. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Not-Aus-Fußschalter:
Tast-Fußschalter
Schaltfolge:
Tastend
Gehäusematerial:
Aluminium
Kontaktnennspannung AC:
250V
Kontaktnennstrom:
16 A @ 250 V ac
Schalter-Einsatzbedingungen:
Mittelschwere Einsätze
IP Schutzart:
IP 68
Schutzdeckel:
Ja
Breite:
152.4mm
Weitere Suchbegriffe: 116805, Schalter, Fußschalter und Zubehör, RS PRO, 88SH105, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,59*
€ 407,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,94*
€ 378,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,27*
€ 353,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,36*
€ 336,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,34*
€ 325,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
116726
ab € 115,01*
Zubehör
RS Pro
116653
ab € 62,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.