Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fußschalter Tastend, 2-poliger Wechsler, 3 A @ 240 V ac, 6 A @ 125 V ac Aluminium 240V, IP 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-116776
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     116776
EAN/GTIN:
     5056070942035
Suchbegriffe:
Fußschalter
rs pro fußschalter
fußschalter
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Schaltfolge = Tastend
Gehäusematerial = Aluminium
Kontaktnennspannung AC = 240V
Kontaktnennspannung DC = 250V
Kontaktnennstrom = 3 A @ 240 V ac, 6 A @ 125 V ac
Schalter-Einsatzbedingungen = Raue Einsätze
IP Schutzart = IP 68
Schutzdeckel = Ja
Farbe = Orange
Erfüllte Normen = EN 60529

EN 60529. Abgeschirmter Fußschalter, RS PRO, robuste Ausführung. Der robuste Fußschalter RS PRO verfügt über eine Schutzplatte für zusätzliche Sicherheit und einen 2-poligen Stiftkontakt. Dieses Fußpedal ist Orange und besteht aus Aluminium. Dieser Fußschalter kann auch sicher am Boden oder an Geräten montiert werden, um zusätzlichen Schutz zu bieten. Fußschalter werden häufig auf großen Maschinen verwendet, bei denen handbetätigte Schalter ein Sicherheitsproblem darstellen. RS PRO bietet eine Reihe von Fußschaltern und Zubehör passend zu Ihren Anforderungen. Die Serie ist von RS geprüft, d. h. sie bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und hohe Qualität, auf die man sich verlassen kann. Eigenschaften und Vorteile:. Tastender Fußschalter-Regler Kontaktbelastbarkeit 10 A 250 V ac, 2-poliger Umschalter, rastend Orange Aluminiumguss-Konstruktion Schutzschild - "O"-Schutz für übergroße Sicherheitsschuhe Schutzart IP68 - staub- und wassergeschützt Kabeleinführung mit einem PG16-Gewinde 3 Befestigungsbohrungen für Boden- oder Gerätemontage. Typische Anwendungen:. Fußschalter werden üblicherweise verwendet, wenn eine Betätigung ohne Hände praktischer oder sicherer ist. Sie sind in folgenden Bereichen zu finden: Industrielle Anlagen und kleinere Elektrowerkzeuge Krankenhausbetten Zahnarztstühle Lampen. Häufig gestellte Fragen Welche unterschiedlichen Schaltoptionen gibt es? Schalter sind Komponenten, die einen Stromkreis durch Herstellen oder Unterbrechen des Kontakts ein- oder ausschalten. Die beiden häufigsten Arten sind: Nicht-rastend (tastend) – Diese Art von Fußschalter stellt einen Kontakt her, wenn sie gedrückt wird, und unterbricht ihn wieder beim Loslassen. Rastend (Dauerschaltung) – Diese Art von Fußschalter muss einmal EIN und erneut für AUS gedrückt werden Wofür werden Fußschalter verwendet? Da diese Schalter mit dem Fuß betätigt werden, bleibt die Hand des Benutzers für andere Aufgaben frei.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Schaltfolge:
Tastend
Gehäusematerial:
Aluminium
Kontaktnennspannung AC:
240V
Kontaktnennspannung DC:
250V
Kontaktnennstrom:
3 A @ 240 V ac, 6 A @ 125 V ac
Schalter-Einsatzbedingungen:
Raue Einsätze
IP Schutzart:
IP 68
Schutzdeckel:
Ja
Farbe:
Orange
Erfüllte Normen:
EN 60529
Weitere Suchbegriffe: 116776, Schalter, Fußschalter und Zubehör, RS PRO, 937SWHO, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 879,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,34*
€ 1.182,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,74*
€ 1.149,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,92*
€ 1.075,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,24*
€ 1.046,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
116726
ab € 116,18*
Zubehör
RS Pro
116653
ab € 62,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.