Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 20 A @ 250 V ac Aluminium 250V, IP 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-116669
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     116669
EAN/GTIN:
     5056070941960
Suchbegriffe:
Fußschalter
rs pro fußschalter
fußschalter
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schaltfolge = Tastend
Gehäusematerial = Aluminium
Kontaktnennspannung AC = 250V
Kontaktnennstrom = 20 A @ 250 V ac
Schalter-Einsatzbedingungen = Mittelschwere Einsätze
IP Schutzart = IP 20
Farbe = Schwarz
Breite = 82.55mm

EN 60529. Zugentlastungsklemme. Junior Fußschalter. Kontaktbelastbarkeit 20 A 125 bis 250 V AC, einpoliger Umschalter, Tastbetätigung Schwarzes Aluminiumgehäuse mit rutschfester Unterseite Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schaltfolge:
Tastend
Gehäusematerial:
Aluminium
Kontaktnennspannung AC:
250V
Kontaktnennstrom:
20 A @ 250 V ac
Schalter-Einsatzbedingungen:
Mittelschwere Einsätze
IP Schutzart:
IP 20
Farbe:
Schwarz
Breite:
82.55mm
Weitere Suchbegriffe: 116669, Schalter, Fußschalter und Zubehör, RS PRO, 121S, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,54*
€ 295,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,08*
€ 295,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,31*
€ 260,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
116782
ab € 137,24*
Zubehör
RS Pro
116726
ab € 115,65*
Zubehör
RS Pro
116653
ab € 62,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.