Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA FKP2 Folienkondensator 10nF ±5% / 40 V ac, 63 V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-115758
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2/0.01/63/5
EAN/GTIN:
     5059045916697
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 40 V ac, 63 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = FKP2
Anschlussraster = 5mm
Länge = 7.2mm
Tiefe = 5.5mm
Höhe = 7mm
Abmessungen = 7.2 x 5.5 x 7mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.5mm

Serie FKP2. Gemeinsame technische Daten:. Temperaturkoeffizient: -200 S/min pro °C typisch Isolationswiderstand: >5 x 10 ;sup>5 ;/sup> MΩ Maximale Impulsänderung: 1000 V/μs
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
40 V ac, 63 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
FKP2
Anschlussraster:
5mm
Länge:
7.2mm
Tiefe:
5.5mm
Höhe:
7mm
Abmessungen:
7.2 x 5.5 x 7mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, wima folienkondensator 10nf, filmkondensator, folienkondensator wima, 115758, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, WIMA, FKP2001635, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,754* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.