Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Leiterplatten Slot D-Sub, 9-polig/D-Sub, 9-polig, Bauteilseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1154489
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     427-10041D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1154489
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Leiterplatten Bestückung
Leiterplatten Slots
Typ = D-Sub, 9-polig/D-Sub, 9-polig
Schraublasche = Ohne Schraublaschen
Platinenseite = Bauteilseite

Halterungen für IBM PC. Diese Serie ergänzt die IBM PC-Versuchsaufbaukarten. Mehrere Arten werden angeboten, abhängig von den Steckverbindern, die auf den Karten angebracht sind. Diese Halterungen werden aus 0,8 mm dickem vernickelten Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Typ:
D-Sub, 9-polig/D-Sub, 9-polig
Schraublasche:
Ohne Schraublaschen
Platinenseite:
Bauteilseite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.