Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 368, MKT368 Folienkondensator 100nF ±10% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-115102
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC236845104
EAN/GTIN:
     5059040973091
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = 368, MKT368
Anschlussraster = 10mm
Länge = 12.5mm
Tiefe = 4.7mm
Höhe = 13.7mm
Abmessungen = 4.7 x 13.7 x 12.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kunststoff-Kondensator aus metallisiertem Polyesterfilm Vishay MKT386. Die Kunststoff-Kondensatoren aus metallisiertem Polyesterfilm der Serie MKT368 von Vishay verfügen über eine gewickelte Monobauweise und sind mit einer flammhemmenden Epoxidharzbeschichtung versehen. Leistungsmerkmale:. UL 94 V-0-Beschichtung. Leistungsklasse (lange Lebensdauer): Klasse 1. Produktanwendungen:. Geeignete Anwendungen für diese Polyesterfolienkondensatoren umfassen das Sperren und die Kopplung, das Überbrücken und die Speicherung von Energie.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
368, MKT368
Anschlussraster:
10mm
Länge:
12.5mm
Tiefe:
4.7mm
Höhe:
13.7mm
Abmessungen:
4.7 x 13.7 x 12.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 115102, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, BFC236845104, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
181
1
€ 14,99*
ab € 0,206*
€ 1,148*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 1,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.