Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET A72 Folienkondensator 220nF ±20% / 1 kV dc, 400 V ac, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-114610
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A72QT3220AA02K
EAN/GTIN:
     5059043331744
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 1 kV dc, 400 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = A72
Länge = 33mm
Abmessungen = 20 (Dia.) x 33mm
Dielektrikum = Polypropylen
Betriebstemperatur max. = +105°C

Über 85 °C angelegte Spannung um 1,25% pro °C verringern. Serie KP1.72. Ein sehr verlustarmes Dielektrikum für durchgehenden Betrieb bei hohen Spannungen Hohe Festigkeit gegenüber Spannungen und Impulsen mit schneller Anstiegszeit sowie ausgezeichnetes Hochfrequenzverhalten Polypropylen-Folienkondensatoren, geschützt durch Polyesterband und Abschlusskappen aus Epoxidharz.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
1 kV dc, 400 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
A72
Länge:
33mm
Abmessungen:
20 (Dia.) x 33mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensatoren 220nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 114610, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, A72QT3220AA02K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,01*
€ 42,8519
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,89*
€ 40,3291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,47*
€ 36,2593
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,98*
€ 33,2962
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,25*
€ 30,0475
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.