Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Batteriehalter zur Snap-In-Montage für 1 x 9 V PP3 Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1141663
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Für Batteriegröße = 9 V PP3
Anzahl von Zellen = 1
Montage = Snap-In
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 48.3 x 28.6 x 14.3mm
Kontakttyp = Lötanschluss
Gehäusematerial = Aluminium
Kontaktmaterial = Messing

Metall-Batteriehalter. Robuste, aber leichte Bauweise Isolierte Anschlussklemmen Einfach- und Mehrfachkonfiguration Vernickelte Messingkontakte für einfaches Löten
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
9 V PP3
Anzahl von Zellen:
1
Montage:
Snap-In
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
48.3 x 28.6 x 14.3mm
Kontakttyp:
Lötanschluss
Gehäusematerial:
Aluminium
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 1141663, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Keystone, 1290, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 4,89*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,78*
€ 5,76*
1 Tag
50
€ 14,99*
ab € 3,02*
€ 11,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.