Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ Dickschicht SMD-Widerstand 1.8Ω ±5% / 0.1W -100 → +600ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1140712
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3GEYJ1R8V
EAN/GTIN:
     5059039600298
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstand = 1.8Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±5%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = -100 → +600ppm/°C
Serie = ERJ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

IEC 60115-8, JISC C 5201-8, EIAJ RC-2134B. Widerstand Format 0603, Serie ERJ3GEY – 5 %. Die ERJ 3GE-Metallschichtwiderstände von Panasonic sind kompakt und leicht. Die ERJ 3GE-Widerstände bestehen aus drei Elektrodenschichten und einem Dickschichtwiderstandselement aus Metallglasur. Diese Chip-Widerstände bieten eine zuverlässige Lösung in einem Gehäuse der Größe 0603. Geeignet für Schwalllöten und Aufschmelzlöten Widerstandstoleranz von ±1 % Kompatibel mit Platzierungsanlagen AEC-Q200-zertifiziert. Anwendungsbereich. Diese Metallschichtwiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.8Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±5%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
-100 → +600ppm/°C
Serie:
ERJ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, panasonic smd widerstand, dickfilmwiderstand, 1140712, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJ3GEYJ1R8V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50000
€ 5,90*
ab € 0,00487*
€ 0,00653*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0136*
1 Tag
4962
10
€ 14,99*
ab € 0,00376*
€ 0,03314*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,0162
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,0154
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7134034
ab € 50,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.