Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK ACT Stromkompensierte SMD Drossel, 22 μH, 500 mΩ / 10 MHz, 0.5Ω, 250 mA, 3.2 x 2.5 x 2.5mm, -55 °C → +150


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1138595
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ACT1210-220-2P-TL00
EAN/GTIN:
     5059045675631
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Drossel
Induktivität = 22 μH
Serie = ACT
Impedanz = 500 mΩ
Prüffrequenz = 10 MHz
Gleichstromwiderstand = 0.5Ω
Maximaler Strom = 250 mA
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 2.5mm
Betriebstemperaturbereich = -55 °C → +150 °C.
Anzahl der Leitungen = 2
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebsspannung = 80V
Anschlussart = SMD
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Länge = 3.2mm

SMD-Gleichtaktdrosseln TDK Serie ACT1210. Die Gleichtaktfilter der Serie ACT von TDK sind eine kompakte Lösung und bieten die gleichen Eigenschaften wie die Standardprodukte (ACT45B/ACT45R) in einem kleineren Gehäuse. Mit der Möglichkeit, Temperaturen von –55 °C bis +155 °C standzuhalten, sind diese Gleichtaktfilter für CAN-BUS- und FlexRay-Anwendungen geeignet. AEC-Q200-zertifiziert Für Kfz-Signalleitungen geeignet Halogenfrei Kompatibel mit bleifreiem Lot
Weitere Informationen:
Induktivität:
22 μH
Serie:
ACT
Impedanz:
500 mΩ
Prüffrequenz:
10 MHz
Gleichstromwiderstand:
0.5Ω
Maximaler Strom:
250 mA
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 2.5mm
Betriebstemperaturbereich:
-55 °C → +150 °C.
Anzahl der Leitungen:
2
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebsspannung:
80V
Anschlussart:
SMD
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Länge:
3.2mm
Weitere Suchbegriffe: drosselspule tdk, smd drossel, drosselspule 22 μh, 1138595, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, TDK, ACT12102202PTL00, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,03*
€ 14,3157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,44*
€ 10,0436
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.