Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Folienkondensator 2.2nF ±2.5% / 160V dc, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-113342
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     113342
EAN/GTIN:
     5056070941762
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 160V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±2.5%
Serie = FSC
Länge = 10mm
Abmessungen = 8 (Dia.) x 10mm
Dielektrikum = Polystyrol
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C

Röhrenförmige Folienkondensatoren. Diese einfachen röhrenförmigen Folienkondensatoren von RS Pro kommen komplett mit Polystyroldielektrikum. Sie sind kleiner als Mica-Ausführungen und daher perfekt für Anwendungen mit geringem Platzangebot. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Hoher Isolationswiderstand. Anschluss der äußeren Folie ist durch farbiges Ende kenntlich gemacht. Maximale Betriebstemperatur niedriger als bei Polyester- und Polycarbonatausführungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
160V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±2.5%
Serie:
FSC
Länge:
10mm
Abmessungen:
8 (Dia.) x 10mm
Dielektrikum:
Polystyrol
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, KS-Kondensator, Polystyrol-Kondensator, Styropor-Kondensator, folienkondensator 2.2nf, ks kondensator, folienkondensator 160v, 113342, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, RS PRO, FSC2200PF25%160V, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,706* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,33*
€ 39,6627
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,22*
€ 38,3418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,92*
€ 33,2248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,96*
€ 29,7024
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,18*
€ 28,7742
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,83*
€ 27,1677
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,62*
€ 24,5378
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.