Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss: Adapter; D-Sub 25pin weiblich,RJ45-Buchse; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschluss: Adapter; D-Sub 25pin weiblich,RJ45-Buchse; grau
Anschluss: Adapter; D-Sub 25pin weiblich,RJ45-Buchse; grau
Artikel-Nr.:
     2805-DA25-SMJ8-G-K
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     DA25-SMJ8-G-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Hersteller: MH CONNECTORS
Farbe: grau
Steckverbinder-Variante: zur selbständigen Konfiguration
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse;D-Sub 25pin weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.