| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1118367 Herst.-Nr.: DA25-PMJ8-R-K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = D-Sub 25-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45
MH Connectors-Stecker-auf-RJ45-Adapter, 25-polig. Eine Serie Modular-Jack-Schnittstellenadapter von MH Connectors in einer Reihe von verschiedenen Farben. Die Adapter werden mit integrierten RJ45-Buchsen und vorgecrimpten Drähten zum Einsetzen in die 25-polige Stiftleiste geliefert. Die Steckverbinder sind in einem robusten Kunststoffgehäusematerial untergebracht und werden standardmäßig mit von Hand schraubbaren UMC-Rändelschrauben geliefert. Best.-Nr. ; 111-8364 111-8364 25-poliger Stecker auf RJ45-Buchse – blau Best.-Nr. ; 111-8365 111-8365 25-poliger Stecker auf RJ45-Buchse – grün Best.-Nr. ; 111-8366 111-8366 25-poliger Stecker auf RJ45-Buchse – hellgrau Best.-Nr. ; 111-8367 111-8367 25-poliger Stecker auf RJ45-Buchse – rot Best.-Nr. ; 111-8368 111-8368 25-poliger Stecker auf RJ45-Buchse – gelb Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Male | Gewandelt von Typ: | D-Sub 25-polig | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | RJ45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, rj45 adapter 25 pin, d-sub / rj-45 adapter, 1118367, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, DA25PMJ8RK, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Adapters |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 1,90* | € 4,02* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,73* | € 4,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|