| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1118366 Herst.-Nr.: DA25-PMJ8-LG-K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = D-Sub 25-polig Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = RJ45
MH Connectors-Stecker-auf-RJ45-Adapter, 25-polig. Eine Serie Modular-Jack-Schnittstellenadapter von MH Connectors in einer Reihe von verschiedenen Farben. Die Adapter werden mit integrierten RJ45-Buchsen und vorgecrimpten Drähten zum Einsetzen in die 25-polige Stiftleiste geliefert. Die Steckverbinder sind in einem robusten Kunststoffgehäusematerial untergebracht und werden standardmäßig mit von Hand schraubbaren UMC-Rändelschrauben geliefert. Best.-Nr. ; 111-8364 111-8364 25-poliger Stecker auf RJ45-Buchse – blau Best.-Nr. ; 111-8365 111-8365 25-poliger Stecker auf RJ45-Buchse – grün Best.-Nr. ; 111-8366 111-8366 25-poliger Stecker auf RJ45-Buchse – hellgrau Best.-Nr. ; 111-8367 111-8367 25-poliger Stecker auf RJ45-Buchse – rot Best.-Nr. ; 111-8368 111-8368 25-poliger Stecker auf RJ45-Buchse – gelb Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Male | Gewandelt von Typ: | D-Sub 25-polig | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | RJ45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, rj45 adapter 25 pin, d-sub / rj-45 adapter, 1118366, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Sub-D Adapter, MH Connectors, DA25PMJ8LGK, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Adapters |
| | |
| |