Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon SF AC-Axiallüfter, Kugellager, 115 V ac / 20W, 119 x 119 x 38mm, 2750 rpm, 3050U/min, 147.8m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1118348
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     SP101A-1123HBT.GN
EAN/GTIN:
     5059045239017
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 115 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 20W
Tiefe = 38.5mm
Luftdurchsatz = 147.8m³/h
Geräuschpegel = 50dB
Lüfterdrehzahl = 2750 rpm, 3050U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Kugel

Kugelgelagerter AC-Axiallüfter der Serie SP von Sunon. Die AC-Axiallüfter der Serie SP von Sunon verfügen über eine robuste Bauweise und ein umweltfreundliches Design. Die kugelgelagerten AC-Axiallüfter Sunon sind eine zuverlässige und vielseitige Lösung für eine Vielzahl an Kühlungsanforderungen und bieten eine Reihe von Luftstromoptionen und -geschwindigkeiten. Die AC-Lüfter Sunon haben außerdem eine lange Lebensdauer, was sie zu einer hochwertigen, wartungsarmen Wahl macht. Zu den Anwendungen gehören Automatisierungs-Steuerungsanlagen, Gehäuse und Wandler. Eigenschaften und Vorteile. Rahmen aus Aluminiumlegierung Geringer Stromverbrauch Lange Motorlebensdauer Als Ventilator oder Lüfter einsetzbar Impedanzschutz RoHS-konform. Anwendungen. Die Lüfter der Serie SP eignen sich für eine Reihe von Wärmemanagementanwendungen bei Heizung und Kühlung. Kühlung Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen Industrielle Geräte Medizintechnische Geräte. Häufig gestellte Fragen. F: Was sind die Vorteile von Kugellagerlüftern gegenüber Gleitlagerlüftern? A: Kugelgelagerte Lüfter sind typischerweise weniger anfällig für Verschleiß als Gleitlager, wodurch sie sich ideal für eine längere Lebensdauer eignen. Sie können auch unter höheren Temperaturen und in beliebiger Ausrichtung betrieben werden. Sie sind jedoch weniger robust und störungsanfälliger für Stöße, und tendieren dazu, lauter als Gleitlager zu sein. F: Was sind die Vorteile von AC-Lüftern gegenüber DC-Lüftern? A: AC-Lüfter sind für Anwendungen besser geeignet, bei denen eine konstante, gleichmäßige Luftkühlung erforderlich ist. F: Sind diese Lüfter haltbar? A: Diese Lüfter mit Aluminiumgehäuse haben eine robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
20W
Tiefe:
38.5mm
Luftdurchsatz:
147.8m³/h
Geräuschpegel:
50dB
Lüfterdrehzahl:
2750 rpm, 3050U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axialgebläse ac, 1118348, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sunon, SP101A1123HBTGN, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.