Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon PB-12 Schutzgitter, Gr. 120mm, 120 L x 7 Wmm, Kunststoff, Schraublochabstand 105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1118339
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PB-12
EAN/GTIN:
     5059045924753
Suchbegriffe:
1118339
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Ventilatorzubehör
Schutzgitter
Lüftergröße = 120mm
Abmessungen Außen = 120 L x 7 Wmm
Material = Kunststoff
Schraublochabstand = 105mm
Höhe Außen = 120mm
Breite Außen = 7mm
Serie = PB-12

Sunon-Kunststoff-Fingerschutz. Professionelle Serie von Kunststoff-Fingerschutz von Sunon. Dieser Lüfter-Fingerschutz kann mit unterschiedlich großen Lüftern verwendet werden. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
120mm
Abmessungen Außen:
120 L x 7 Wmm
Material:
Kunststoff
Schraublochabstand:
105mm
Höhe Außen:
120mm
Breite Außen:
7mm
Serie:
PB-12
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,91*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,69*
€ 2,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.