Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon ME DC-Axiallüfter, Vapo, 24 V dc / 9.2W, 120 x 120 x 38mm, 3100U/min, 234.5m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1118308
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MEC0382V1-000U-A99
EAN/GTIN:
     5059045162452
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 9.2W
Tiefe = 38mm
Luftdurchsatz = 234.5m³/h
Geräuschpegel = 48dB
Lüfterdrehzahl = 3100U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Vapo

DC-Lüfter Sunon Serie DR MagLev Power. Die DC-Lüfter der Serie DR MagLev Power von Sunon basieren auf der MagLev-Technologie und sind Lüfter mit überragender Leistung, niedrigem Geräuschpegel und langer Lebensdauer. MagLev erreicht dies durch einen völlig reibungsfreien Betrieb – kein Kontakt zwischen Welle und Lager. Mit ausgezeichneter Rotationsstabilität beseitigt der MagLev-Lüfter Vibrationen und das typische Flattern und Schütteln, das sonst bei Lüftermotoren üblich ist. MagLev sorgt außerdem für eine ausgezeichnete Hochtemperaturbeständigkeit, die sich in einer langen Lebensdauer äußert. Zusätzlich sind in MagLev-Lüftern alle wichtigen Teile aus Kunststoff gefertigt, um für einen optimalen Isolationswiderstand und gute elektrostatische Entladungseigenschaften (ESD) zu sorgen. Darüber hinaus bietet die Serie DR MagLev Power zwei Innovationen zur weiteren Verbesserung von Leistungsfähigkeit und Lebensdauer. Die Technologien Seal and Clip (S ;C) und Blanked and Seamless (B ;S) sorgen beide für eine höhere Beständigkeit gegen das Eindringen von Staub, weniger Ölleks und eine höhere Beständigkeit gegen Bewegungen aufgrund von Temperaturänderungen. Längere Motorlebensdauer Keine Ölleckagen Hochwertige Ausführung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
9.2W
Tiefe:
38mm
Luftdurchsatz:
234.5m³/h
Geräuschpegel:
48dB
Lüfterdrehzahl:
3100U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Vapo
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc sunon, axiallüfter dc, axialgebläse dc, 1118308, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sunon, MEC0382V1000UA99, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 11,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,65*
€ 17,11*
2 Tage
419
€ 5,95*
ab € 9,65*
€ 17,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.