Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckschalter Blau beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 24V ac/dc / 15 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckschalter Blau beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 24V ac/dc / 15 mA
Artikel-Nr.:
     108EL-1116527
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1116527
EAN/GTIN:
     5056112285748
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 12mm ip65
drucktaster
drucktaster ip65
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 12mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 24V ac/dc
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Blau
IP Schutzart = IP65, IP67
Kontaktnennstrom = 15 mA
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Kontakt-DC-Nennspannung = 36V

RS PRO 15
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
12mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
24V ac/dc
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Blau
IP Schutzart:
IP65, IP67
Kontaktnennstrom:
15 mA
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Kontakt-DC-Nennspannung:
36V
Weitere Suchbegriffe: 1116527, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, AV01LB42M3FRB24V, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.