Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G2RV Monostabiles Relais, für DIN-Schienen 1-poliger Wechsler 6A 24V ac/dc Spule / 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron G2RV Monostabiles Relais, für DIN-Schienen 1-poliger Wechsler 6A 24V ac/dc Spule / 500mW
Artikel-Nr.:
     108EL-1113043
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2RV-SR500 AC/DC24
EAN/GTIN:
     4548583797451
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Industrierelais
Interface-Relais
Spulenspannung = 24V ac/dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Schaltstrom = 6A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Einsteck-Anschluss
Schaltspannung AC max. = 440V ac
Schaltspannung DC max. = 125V dc
Schaltstrom AC max. = 6 A
Länge = 6.2mm
Spulenleistung = 500mW
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 4kV ac
Schaltleistung DC max. = 180 W

Omron Slimline-Das Omron G2RV-Relais für DIN-Schienenmontage ohne Verriegelung verfügt über eine Kontaktkonfiguration von SPDT. Er wird mit einer 24-V ac/dc-Coil Voltage und einem 6-A-Schaltstrom betätigt. Dieses Relais verfügt über eine werkzeuglose Verdrahtung mit Steckklemmen. Es verfügt außerdem über eine Prüftaste, eine LED-Anzeige und eine mechanische Fahnenanzeige. Hinweis: Ersatzrelais/Wartungsrelais sind erhältlichEigenschaften und VorteileLED-Betriebsstatus Wartungsfreie Anwendung Coil Power beträgt 500 mW Isolationsspannung für Coil-to-Contact beträgt 4 kVAC Terminal mit SteckanschlussZertifizierungenCE-zertifiziert CULus TÜV-Zertifizierung UL 508 Aktenzeichen E41643
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V ac/dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Schaltstrom:
6A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Einsteck-Anschluss
Schaltspannung AC max.:
440V ac
Schaltspannung DC max.:
125V dc
Schaltstrom AC max.:
6 A
Länge:
6.2mm
Spulenleistung:
500mW
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
4kV ac
Schaltleistung DC max.:
180 W
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaissockel, omron din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, relaissockel 24v, 1113043, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, G2RVSR500ACDC24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,10*
€ 15,06*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,77*
€ 15,35*
€ 5,46*
ab € 13,44*
€ 18,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,90*
€ 20,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,36*
€ 27,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
PYDN-6.2-040R
ab € 1,67*
Zubehör
Omron
P2RVC-8-O-5-1
ab € 36,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.