|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1109176 Herst.-Nr.: 09140084720 EAN/GTIN: 5059039126262 |
| |
|
|  |  |
 | Nennstrom = 1A Gender = Buchse Serie = Han-Modular Typ = Steckverbindermodul Betriebsspannung = 50 V Reihe = Han Anzahl der Kontakte = 8
Han RJ45 PreLink-Satz Weitere Informationen:  |  | Nennstrom: | 1A | Gender: | Buchse | Serie: | Han-Modular | Typ: | Steckverbindermodul | Betriebsspannung: | 50 V | Reihe: | Han | Anzahl der Kontakte: | 8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, 1109176, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140084720, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 13,97* | € 18,65* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 14,06* | € 18,76* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 15,03308* | € 20,00308* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 15,22* | € 20,17* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 19,75* | € 26,73* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|