Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Akkuladesteuerung IC Li-Ion SMD / 800mA, TSOT-23 5-Pin, 4,25 bis 6,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Akkuladesteuerung IC Li-Ion SMD / 800mA, TSOT-23 5-Pin, 4,25 bis 6,5 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1106610
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STC4054GR
EAN/GTIN:
     5059042372656
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Batterie-Typ = Li-Ion
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOT-23
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannnung typ. = 4,25 bis 6,5 V
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1mm
Länge = 2.9mm
Breite = 1.6mm
Höhe = 1mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Ausgangsstrom max. = 800mA
Ausgangsspannung max. = 4,24 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Ausgangsspannung min. = 4,15 V

Akkulade- und Überwachungssteuerungen, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Batterie-Typ:
Li-Ion
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOT-23
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannnung typ.:
4,25 bis 6,5 V
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1mm
Länge:
2.9mm
Breite:
1.6mm
Höhe:
1mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Ausgangsstrom max.:
800mA
Ausgangsspannung max.:
4,24 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Ausgangsspannung min.:
4,15 V
Weitere Suchbegriffe: 1106610, Halbleiter, Stromversorgung, Batteriemanagement, STMicroelectronics, STC4054GR, Semiconductors, Power Management ICs, Battery Management
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,04*
€ 2,05*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,11*
€ 2,35*
2 Tage
12012
1
€ 14,99*
ab € 0,843*
€ 2,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.