Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO FR4 Backplane 2-seitig für Eurokarte DIN 41612, 96-polig 18.8HP, Raster 20.32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO FR4 Backplane 2-seitig für Eurokarte DIN 41612, 96-polig 18.8HP, Raster 20.32mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1102545
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1102545
EAN/GTIN:
     5056111942710
Suchbegriffe:
1102545
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Busleiterplatten und Motherboards
Anschluss = DIN 41612
Anzahl der Kontakte = 96
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 2
Höhe = 128.6mm
Horizontal Raster = 18.8HP
Materialstärke = 1.6mm
Raster = 20.32mm
Kupferstärke = 35µm

Doppelseitige, nicht zugewiesene Hauptplatinen. Volle Flexibilität bei der Platzierung von Vdc oder Erdung. Vier Spannungsleitungen verfügbar. Optionaler Anschluss eines Netzteils über 6,3 mm Faston-Anschlussklemme oder M3-Gewinde. Steckverbinder in verschiedenen Breiten und Rastermaßen erhältlich. Reihe b kann als 0-V-Reserveleitung verwendet werden, um das Übersprechen in den Reihen a und c zu verringern. Die Kontakte 1, 2, 31 und 32 sind über einen Anschluss mit 2,54 mm Rastermaß zugewiesen. Andere Kontakte können durch Verdrahten oder Wrapping zugewiesen werden. Die Reihen a, b und c können über Bandverbinder (für die Verbindung von Anschlussstiften in DIN-Steckverbindern) miteinander verbunden werden. Die Platinen verfügen über hochwertige Folienlaminat-Löcher mit Lackierung zum Verhindern von Lötbrücken.
Weitere Informationen:
Anschluss:
DIN 41612
Anzahl der Kontakte:
96
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
2
Höhe:
128.6mm
Horizontal Raster:
18.8HP
Materialstärke:
1.6mm
Raster:
20.32mm
Kupferstärke:
35µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cottam
2299735
ab € 8,08*
Zubehör
Cottam
2299729
ab € 7,72*
Zubehör
RS Pro
514874
ab € 15,83*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.