Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vero Technologies FR4 Backplane 2-seitig für Eurokarte M3-Bolzen Faston, 96-polig 25.3HP, Raster 20.32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1102523
Hersteller:
     Vero
Herst.-Nr.:
     222-63630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1102523
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Busleiterplatten und Motherboards
Anschluss = M3-Bolzen Faston
Anzahl der Kontakte = 96
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 2
Höhe = 420.8mm
Horizontal Raster = 25.3HP
Materialstärke = 1.6mm
Raster = 20.32mm
Kupferstärke = 35µm

Mutterplatten, doppelseitig. Diese Reihe von Mutterplatten wurde entwickelt, um dem Techniker die Möglichkeit zu geben, diese Backplane exakt den Anforderungen seines Systems anzupassen. Jede Bohrung ist durchkontakiert; es besteht die Möglichkeit, am Steckverbinder die Reihe B als OV zu beschalten, um auf den Reihen A und B ein Übersprechen zu verhindern. Die Stromversorgung erfolgt mittels M3-Schrauben oder 6,3mm Faston Anschlüsse. Die Spannungsversorgung zu den PIN's 1, 2, 31 und 32 erfolgt durch 2,54mm-Brücken. Die Reihen A, B und C können durch Verbindungsstreifen verbunden werden, um eine Reihe mit der selben Spannung versorgen zu können. Das Ende dieser Verbindungsstreifen wird dann in eine durchkontaktierte Bohrung gesteckt, wo diese Spannung zur Verfügung steht. Backplane unbestückt – Steckverbinder bitte extra bestellen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
M3-Bolzen Faston
Anzahl der Kontakte:
96
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
2
Höhe:
420.8mm
Horizontal Raster:
25.3HP
Materialstärke:
1.6mm
Raster:
20.32mm
Kupferstärke:
35µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,38*
€ 255,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,60*
€ 251,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,22*
€ 215,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,81*
€ 196,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cottam
2299690
ab € 13,45*
Zubehör
RS Pro
514874
ab € 15,83*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.