Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO FR4 Hauptplatine 1-seitig für Eurokarte DIN 41612, 64, 96-polig 84HP, Raster 20.32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1102444
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1102444
EAN/GTIN:
     5056111942673
Suchbegriffe:
1102444
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Busleiterplatten und Motherboards
Anschluss = DIN 41612
Anzahl der Kontakte = 64, 96
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 1
Höhe = 128.6mm
Horizontal Raster = 84HP
Materialstärke = 1.6mm
Raster = 20.32mm
Kupferstärke = 35µm

Microbus mit Erdungsebene. Dieser Microbus wurde entwickelt für den Einsatz mit Steckverbindern gemäß DIN 41612 vom Typ 64 // 96 oder 96 // 96. Die Stifte 1 und 32 in den Reihen a und l sind für 0 V mit vollständiger 0-V-Anzeige auf einer Seite der Platine. Die Stifte 2 und 31 in den Reihen a und c sind für Vdc, wofür 56 separate Signalleitungen bereitgestellt werden. Die Breite der Platine beträgt 42 → 84 E. Die Löt- oder Wrap-Buchsen vom Typ 64 // 96 und 96 // 96 sind separat erhältlich. Hohe Zuverlässigkeit dank den Metalllöchern. Minimales Übersprechen. Kompatibel mit DIN 41494 (KM6-II). Schutzlack zur Verhinderung von Lötbrücken.
Weitere Informationen:
Anschluss:
DIN 41612
Anzahl der Kontakte:
64, 96
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
1
Höhe:
128.6mm
Horizontal Raster:
84HP
Materialstärke:
1.6mm
Raster:
20.32mm
Kupferstärke:
35µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,19*
€ 241,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cottam
2299690
ab € 13,50*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 16,10*
Zubehör
RS Pro
514880
ab € 23,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.