Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PCC-M104L Drosselspule, 0,36 μH 24A mit Metallverbund-Kern 11.5mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1101874
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ETQP4LR36WFC
EAN/GTIN:
     5059039412112
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität = 0,36 μH
Gleichstrom max. = 24A
Länge = 11.5mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 4mm
Abmessungen = 11.5 x 10 x 4mm
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 1.1mΩ
Serie = PCC-M104L
Kernmaterial = Metallverbund
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Drahtdrosseln, Serie PCC-M104L. Drosselspulen der Serie PCC-M104L (ETQP4L) von Panasonic bieten hohe Leistung (zwischen 21 A und 28 A) und können in Hochfrequenzschaltungen bis zu 1 MHz verwendet werden. Diese Serie ist mit ausgezeichneter DCR-Toleranz zwischen ±5 % und ±10 % verlustarm und sorgt für geringe Brummstörungen. Kompakte Bauform Starkstrom Lückenlose Struktur sorgt für geringe Brummstörungen. Anwendungsbereich. PCC-M104L-Drosselspulen werden für mehrphasige DC/DC-Wandler-Stromkreise und geeignete Anwendungen empfohlen, einschließlich PC-Stromversorgungsmodule, Router, Server und CPUs.
Weitere Informationen:
Induktivität:
0,36 μH
Gleichstrom max.:
24A
Länge:
11.5mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
4mm
Abmessungen:
11.5 x 10 x 4mm
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
1.1mΩ
Serie:
PCC-M104L
Kernmaterial:
Metallverbund
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: drosselspule panasonic, smd drossel, 1101874, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Panasonic, ETQP4LR36WFC, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.234,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,2342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.365,34*
€ 1.624,7546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.353,13*
€ 1.610,2247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.306,23*
€ 1.554,4137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.274,33*
€ 1.516,4527
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.234,20*
€ 1.468,698
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.