Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA Metallschicht SMD-Widerstand 5.6kΩ ±0.1% / 0.1W ±10ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1100541
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3ARB562V
EAN/GTIN:
     5059039412907
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Widerstand = 5.6kΩ
Technologie = Metallschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±10ppm/°C
Serie = ERA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2133B. Panasonic Metallschicht-Chip-Widerstände der Serie ERA Größe 0603 0,1 W 0,1 % 10 ppm. ERA-3A-Metallschichtwiderstände von Panasonic bieten Stabilität in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und hohen Temperaturen, sind dabei aber immer noch sehr genau. Die Chip-Widerstände der Serie 0603 bieten eine hohe Leistung und eine ausgezeichnete Nichtlinearität. Eigenschaften und Vorteile:. AEC-Q200-zertifiziert Kleiner Temperaturkoeffizient des Widerstands Kleine Widerstandstoleranz Ausgezeichnete Linearität und geringes Stromrauschen Nennleistungsoptionen zwischen 0,05 W und 0,25 W. Anwendungsbereich. Diese Metallschichtwiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
5.6kΩ
Technologie:
Metallschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±10ppm/°C
Serie:
ERA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, metallschichtwiderstand 0,1 watt, thin film widerstand, panasonic smd widerstand, 1100541, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERA3ARB562V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
5000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
10
€ 5,90*
ab € 0,118*
€ 0,365*
2 Tage
17900
10
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.350,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERA3AEB562V
ab € 0,0288*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.