Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECQE(F) Folienkondensator 470nF ±5% / 400V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1095383
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQE4474JF
EAN/GTIN:
     5059045667162
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 400V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = ECQE(F)
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18.5mm
Tiefe = 7.8mm
Höhe = 17mm
Abmessungen = 7.8 x 17 x 18.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Polyesterfolienkondensatoren Panasonic ECQE(F). Die Folienkondensatoren Panasonic ECQE(F) besitzen eine schwer entflammbare Epoxidharzbeschichtung und eine metallisierte Polyesterfolie. Diese Polyesterkondensatoren sind selbstheilend, nicht induktiv und bieten ausgezeichnete elektrische Eigenschaften. Leitertyp Pulverharzbeschichtet Großer Kapazitätsbereich verfügbar Großer Spannungsbereich verfügbar. Anwendungsbereich. ECQE(F)-Kondensatoren sind für allgemeine Nutzung empfohlen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
ECQE(F)
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18.5mm
Tiefe:
7.8mm
Höhe:
17mm
Abmessungen:
7.8 x 17 x 18.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470nf ±5%, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 1095383, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECQE4474JF, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 0,29*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 310,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.