Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 031 AS, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF -10 → +50% / 40V dc, Ø 6.5mm x 18mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1085377
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL203137479E3
EAN/GTIN:
     5059040743021
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 40V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.5 (Dia.) x 18mm
Höhe = 18mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 25mm
Toleranz = -10 → +50%

Erfüllt CECC 30302-003, GAM T1, CNET LNZ 44-04. Serie 123. Vishay Produktreihe 123 SAL-A – Diese Axialkondensatoren bestehen aus einem zylindrischen Aluminiumgehäuse, das mit einer blauen Hülse isoliert ist. Diese Kondensatoren bieten eine extrem lange Lebensdauer von bis zu 20.000 h bei 125 °C und halten auch einem erhöhten Temperaturbereich von bis zu 200 °C stand. Fortschrittliche Technologie für extreme Zuverlässigkeit und hohe Stabilität. Anwendungen:. EDP Telekommunikation Industriebereiche mit Hochtemperaturen, Automobilindustrie, Militär und Raumfahrt Glättung, Filterung, Pufferung, Zeitsteuerung Für Netzteile, DC/DC-Wandler
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
40V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.5 (Dia.) x 18mm
Höhe:
18mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
25mm
Toleranz:
-10 → +50%
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, elektrolytkondensator 47 uf 40v, axial kondensator vishay, axial kondensator, 1085377, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL203137479E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,90*
ab € 3,63*
€ 4,57*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,90*
€ 14,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.