Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FR, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 25V dc, Ø 16mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1084768
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1E222S
EAN/GTIN:
     5059045282570
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Polarisiert = PolarA

Nicht geeignet für die Automobilindustrie. Serie FR, 6,3 V bis 25 V. Die Elektrolytkondensatoren Panasonic Serie FR Typ A bieten einen niedrigen ESR (passend zur Serie FM). Diese radialen Kondensatoren haben eine ausgezeichnete Langlebigkeit bei +105 °C von 5000 Stunden bis 10000 Stunden (je nach Größe). Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FR, Typ A, werden aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit für den Einsatz in Industriemessgeräten empfohlen. Bitte beachten Sie, dass sie nicht für Kfz-Anwendungen geeignet sind.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Polarisiert:
PolarA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 25v, alu elko panasonic, alu elko, 1084768, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFR1E222S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,23*
€ 114,5137
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,61*
€ 113,7759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,71*
€ 106,7549
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,67*
€ 104,3273
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,26*
€ 89,5594
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.