Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FR, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1800μF ±20% / 25V dc, Ø 12.5mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1084765
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1E182
EAN/GTIN:
     5059039444113
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1800µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Toleranz = ±20%

Nicht geeignet für die Automobilindustrie. Serie FR, 6,3 V bis 25 V. Die Elektrolytkondensatoren Panasonic Serie FR Typ A bieten einen niedrigen ESR (passend zur Serie FM). Diese radialen Kondensatoren haben eine ausgezeichnete Langlebigkeit bei +105 °C von 5000 Stunden bis 10000 Stunden (je nach Größe). Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FR, Typ A, werden aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit für den Einsatz in Industriemessgeräten empfohlen. Bitte beachten Sie, dass sie nicht für Kfz-Anwendungen geeignet sind.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1800µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 25v, alu elko panasonic, alu elko, 1084765, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFR1E182, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,99*
1 Tag
4330
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,497*
€ 2,16*
Lager 108
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,19*
€ 92,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,77*
€ 110,3963
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,90*
€ 109,361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,17*
€ 90,6423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,04*
€ 77,3976
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 62,76*
€ 74,6844
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 61,62*
€ 73,3278
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,19*
€ 65,6761
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5519* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
72-8150
ab € 20,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.