Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLCF Drosselspule, 2,2 μH 2.19A 4.3mm / ±30%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1084690
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLCF4020T-2R2N1R7
EAN/GTIN:
     5059041384384
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule tdk
Induktivität = 2,2 μH
Gleichstrom max. = 2.19A
Länge = 4.3mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 2mm
Abmessungen = 4.3 x 4 x 2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 59mΩ
Serie = VLCF
Betriebstemperatur max. = +105°C

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln, Serie VLCF4020. Ausführung mit hoher magnetischer Abschirmung Tragbarer DC/DC-Wandler für den allgemeinen Einsatz Testfrequenz = 100 kHz
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 μH
Gleichstrom max.:
2.19A
Länge:
4.3mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
2mm
Abmessungen:
4.3 x 4 x 2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
59mΩ
Serie:
VLCF
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 1084690, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, VLCF4020T2R2N1R7, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,31*
1 Tag
204
1
€ 14,99*
ab € 0,34*
€ 0,782*
2
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 1,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 310,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.